ELKO - Moottorinsäädin ELKO Plus - 400 HR VAL

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

valkoinen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Väri - valkoinen

  • Nimellisvirta - 2 A

  • Vaiheiden lukumäärä - 1

  • RAL-numero - 9010

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

3 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

7020160502612

Sähkönumero

2610036

Toimittajan tuotenumero

EKO05026

Tukkuerä

5

Asennustapa:

uppoasennus

Väri:

valkoinen

Nimellisvirta:

2 A

Vaiheiden lukumäärä:

1

RAL-numero:

9010

Portaaton tehonsäätö:

kyllä

Portaitten määrä:

0

Kanneton peruselementti:

ei

Käyttötapa:

väännin/painike

Valaisu:

ei ole

Kytkinkontakti:

kyllä

Lämpötila-anturi:

ei

Korkeus:

86 mm

Leveys:

86 mm

Syvyys:

51 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Elko Plus Moottorisäädin 400 HR valkoinen

ELKO Plus sopii mainiosti sekä uudisrakentamiseen että remontointiin. Tämä uniikki designsarja tarjoaa kaikki tarvittavat vaihtoehdot, jotka takaavat tyylikkään ja toiminnallisen asennuksen. Perustana on laaja valikoima innovatiivisia tuotteita, jotka sopivat monipuolisiin kehysvaihtoehtoihin. Sarjasta löytyy tuotteet niin kuiviin kuin kosteisiinkin tiloihin – oli sitten kyseessä uppo- tai pinta-asennus. Lisäksi ELKO Plus- sarjan laaja valikoima erilaisia värejä ja materiaaleja antavat suunnittelijalle vapauden toteuttaa omia visioitaan.

ELKO -tuote

Tutustu ELKO-sarjaan