ELKO - Ajastin ELKO Plus - Ajastin 2-nap VAL

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

valkoinen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - elektroninen

  • Väri - valkoinen

  • Asennustapa - muu

  • Lyhyin kytkentäjakso - 15 min

  • Itsenäinen - 0 h

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7020160465016

Sähkönumero

2610050

Toimittajan tuotenumero

EKO04650

Tukkuerä

5

Malli / Tyyppi:

elektroninen

Väri:

valkoinen

Asennustapa:

muu

Lyhyin kytkentäjakso:

15 min

Itsenäinen:

0 h

Kokoonpano:

peruselementti kokopeitelevyllä

Moduulien lukumäärä:

1

Valaistustason säätöarvo:

0...0 lx

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Materiaali:

muovi

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

kiiltävä

RAL-numero (vastaava):

9010

Läpinäkyvä:

ei

Satunnaisgeneraattori:

ei

Nimellisjännite:

250 V

Taajuus:

50...50 Hz

Astro-ohjelma:

ei

Ala-aseman sisääntulo:

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Nimellisvirta:

10 A

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Valoisuusanturin liitännällä:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Maksimiteho:

2300 W

Upotussyvyys:

32 mm

IFTTT-tuki:

ei

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

33 mm

Bluetooth -ohjattava:

ei

Wi-Fi-yhteensopiva:

ei

Elko Plus Ajastin 2-napainen valolla valkoinen

ELKO Plus sopii mainiosti sekä uudisrakentamiseen että remontointiin. Tämä uniikki designsarja tarjoaa kaikki tarvittavat vaihtoehdot, jotka takaavat tyylikkään ja toiminnallisen asennuksen. Perustana on laaja valikoima innovatiivisia tuotteita, jotka sopivat monipuolisiin kehysvaihtoehtoihin. Sarjasta löytyy tuotteet niin kuiviin kuin kosteisiinkin tiloihin – oli sitten kyseessä uppo- tai pinta-asennus. Lisäksi ELKO Plus- sarjan laaja valikoima erilaisia värejä ja materiaaleja antavat suunnittelijalle vapauden toteuttaa omia visioitaan.

ELKO -tuote

Tutustu ELKO-sarjaan