OBO BETTERMANN - Päätykappale - GKH-E70170RW. HF. PC/ABS VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 175 mm
Syvyys - 73 mm
Väri - valkoinen
Kiinnitystapa - napsautettava
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012196451364
Sähkönumero
1418696
Toimittajan tuotenumero
6114380
Tukkuerä
10
Leveys:
175 mm
Syvyys:
73 mm
Väri:
valkoinen
Kiinnitystapa:
napsautettava
Materiaali:
muovi
Halogeeniton:
kyllä
Malli / Tyyppi:
symmetrinen
Soveltuu:
vasen/oikea
Nivelkansi:
kyllä
Materiaalin laatu:
PC/ABS
RAL-numero:
9010
Antibakteerinen käsittely:
ei
Iskunkestävyysluokka:
IK08
Suojakalvolla:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP30
Käyttölämpötila:
-15...90 °C
Päätykappale GKH johtokanavien sulkemiseen
Johtokanava GKH halogeeniton. Se sopii erittäin hyvin käytettäväksi kaikkien tilojen johtokanavana.. Tämä johtokanavatyyppi luo hyvän perustan korkeatasoisille ja luotettaville sähköasennuksille, kolme kokoa ja neljä väriä. Kaikkien kalustevalmistajien kalusteet voidaan asentaa siihen - asennus onnistuu erityisen hyvin pika-asennettavilla kojerasiattomilla Modul 45 -kanavakalusteilla.
OBO BETTERMANN -tuote
Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan