RITTAL - Kaappi lattia-as.800x1800x500 - 8885000 VX-rivikaappi

Rittal Oy
KopioiKopioi
RITTAL - Kaappi lattia-as.800x1800x500 - 8885000 VX-rivikaappi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Leveys:

800 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1000 mm

Korkeus:

1800 mm

Syvyys:

500 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot400 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - harmaa

  • Materiaali - teräs

  • Leveys - 800 mm

  • Korkeus - 1800 mm

  • Syvyys - 500 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

319 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

4028177813939

Sähkönumero

3465083

Toimittajan tuotenumero

8885000

Tukkuerä

1

Väri:

harmaa

Materiaali:

teräs

Leveys:

800 mm

Korkeus:

1800 mm

Syvyys:

500 mm

Materiaalin laatu:

muu

Kotelointiluokka (IP):

IP55

Iskunkestävyysluokka:

IK10

Asennuslevyllä:

kyllä

Ovien lukumäärä:

1

Ikkunallisella ovella:

ei

Viistokatto:

ei

Asennuslevyn asennussyvyys aseteltavissa:

kyllä

Pylväskiinnitys:

ei

Pintamateriaali:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Uppoasennukseen:

ei

Lukkojen lukumäärä:

1

RAL-numero:

7035

Sopii metriseen järjestelmään:

ei

Tuulettavalla ovella:

ei

EMC-versio:

ei

Takaovella:

ei

Kotelointiluokka (NEMA):

12

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

VX-rivikaappi 800x1800x500 (LxKxS) RAL7035 IP55 yhdellä ovella jaasennuslevyllä

RITTAL -tuote

Tutustu RITTAL-sarjaan