MP BOLAGEN - Asennuskisko - MP-911V Kannatink. 300 mm VAL

MP Bolagen Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus:

300 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 300 mm

  • Profiilin muoto - U-profiili

  • Leveys - 35 mm

  • Materiaali - teräs

  • Materiaalin laatu - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7394333010335

Sähkönumero

1467936

Toimittajan tuotenumero

MP-911V

Tukkuerä

1

Pituus:

300 mm

Profiilin muoto:

U-profiili

Leveys:

35 mm

Materiaali:

teräs

Materiaalin laatu:

muu

Korkeus:

14 mm

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu

Malli / Tyyppi:

yksiprofiilinen

Rei'ityksen tyyppi:

tausta rei'itetty

Reiän leveys:

18 mm

Hammastus:

ei

Väri:

valkoinen

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

kyllä

RAL-numero:

9010

Kannatinkisko MP-911V 300 mm valkoinen



Kannatinkisko
Useampia keskikannattimia voidaan asentaa samalle kannatinkiskolle. Katkaisukohdat c-c 100 mm merkitty kiskoon.