ENSTO - Painike Ensto Intro - 4-os,10A/250V,IP20,val
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0
Käyttötapa - painonappi
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 4
Laitteen leveys - 70 mm
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
4 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6418677343643
Sähkönumero
2113594
Toimittajan tuotenumero
532-4EU-LS995WWFI
Tukkuerä
1
Asennustapa:
uppoasennus
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Käyttötapa:
painonappi
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
4
Laitteen leveys:
70 mm
Laitteen korkeus:
70 mm
Napojen lukumäärä:
4
Nimellisjännite:
250 V
Nimellisvirta:
10 A
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Väri:
valkoinen
Merkintäpaikka:
ei
Merkintä:
ei ole
Malli / Tyyppi:
ryhmäpainike
Valolla:
ei
Kokoonpano:
peruselementti keskiölevyllä
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Palautuvien kontaktien lukumäärä:
0
Kontaktiton toiminta:
ei
Vipujen määrä:
2
Moduulien lukumäärä:
1
Sisältää lampun:
ei
Takaisinkytkentäliitin:
ei
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Antibakteerinen käsittely:
ei
Pintamateriaali:
kiiltävä
RAL-numero (vastaava):
9010
Läpinäkyvä:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
muu
Toimintaperiaate:
sähkömekaaninen
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
4-toiminen painikeinsertti ja 2-osainen vipu. Vivut palautuvat aina keskiasentoon. Suunniteltu erityisesti relekäyttöön esim. 8-kanavainen releyksikkö RS8REGHEFI (Snro 2818416). Ei elektronista tai mekaanista estoa painikkeiden samanaikaiselle painamiselle.
ENSTO -tuote
Tutustu ENSTO-sarjaan