HELLERMANNTYTON - Johdinside 100 kpl metallisis. - MCTPP50L 4.6x390 SIN PP

Hellermann Tyton Aktiebolag
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nauhan leveys:

4.6 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2.4 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3.5 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot7.6 mm

Pituus (hihna/teippi/nauha):

390 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot100 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot150 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot387 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nauhan leveys - 4.6 mm

  • Pituus (hihna/teippi/nauha) - 390 mm

  • Materiaali - metallivahvistettu muovi

  • Väri - sininen

  • Kiristysmekanismi - muovinen lukituskieli / lukko-osa

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,01 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

5022660344732

Sähkönumero

1357434

Toimittajan tuotenumero

111-01667

Tukkuerä

1

Nauhan leveys:

4.6 mm

Pituus (hihna/teippi/nauha):

390 mm

Materiaali:

metallivahvistettu muovi

Väri:

sininen

Kiristysmekanismi:

muovinen lukituskieli / lukko-osa

Halogeeniton:

kyllä

Malli / Tyyppi:

sisäpuolinen hammastus

Siteen paksuus:

1.4 mm

Käyttölämpötila-alue:

-40...115 °C

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Materiaalin laatu:

polypropeeni

UV-suojattu ASTM D6779 mukaan:

ei

Läpinäkyvä:

ei

Heijastava:

ei

Tekstikenttä:

ei ole

Avattava:

ei

Materiaalin paloluokitus UL94:

muu

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Johdinside metallihiukkasilla, polypropyleeni, 4,6x390 sininen



Johdinsiteet metallihiukkasilla, polypropyleeni
Johdinsiteet elintarvike- ja lääketeollisuuteen

Valmistusmateriaali polypropyleeni
Soveltuvat käytettäviksi elintarviketeollisuuden HACCP-järjestelmässä
Sininen väri helpottaa visuaalista havaitsemista
Halogeenivapaa
Elintarvikekäyttöön soveltuva materiaali