SCHNEIDER ELECTRIC - Lämpörele 63-80A/CL10A LC1D80A - LRD380

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Säädettävä virta-alue - 62...80 A

  • Käynnistysluokka - luokka 10A

  • Asennustapa - suora kiinnitys/yksittäinen asemointi

  • Automaattinen nollaus - kyllä

  • Päävirtapiirin liitäntätapa - ruuviliitäntä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

4 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3606481311986

Sähkönumero

3781667

Toimittajan tuotenumero

LRD380

Tukkuerä

13

Säädettävä virta-alue:

62...80 A

Käynnistysluokka:

luokka 10A

Asennustapa:

suora kiinnitys/yksittäinen asemointi

Automaattinen nollaus:

kyllä

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue:

690 V

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

1

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

1

Nollaus painikkeella:

kyllä

Nollaustoiminnon tulo:

ei

Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

TeSys D bi-metalli lämpörele, 63-80A, luokka 10A, kontaktoriin LC1D80A

TeSys LRD on luotettava moottorin ylikuomitussuoja 75 kW / 400 V moottoritehoille saakka. Kompakti moottorikäynnistin saadaan yhdistämällä TeSys LRD -lämpörele TeSys D kontaktoriin.

Ominaisuuksia:
- Manuaalinen ja automaattinen resetointi
- Sinetöitävä läppä asetteluun edessä
- Ohjauksen esikytkentäsarja kontaktorin ja lämpöreleen välillä
- Suora liityntä kontaktorin lähtöön.
Levys 45 mm 18,5 kW saakka ja 55 mm 45 kW saakka.
- Erillisasennussarja
- Sähköinen kaukokuittaus
- Liittimet: Ruuviliitin, EverLink™-liitin 55 mm runkokoko (LRD3), jousivoimaliitin 45 mm runkoko (LRD**3)
- Käynnistysaikaluoka: 10 A tai 20.

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan