SALOMAAN KONEPAJA - Kaapelinsuojakouru korvakkein - KASU-25, 25X2300, KS

Salomaan Konepaja Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 2300 mm

  • Leveys - 25 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410052600105

Sähkönumero

5260010

Toimittajan tuotenumero

5260010

Tukkuerä

5

Pituus:

2300 mm

Leveys:

25 mm

KaSu kaapelinsuojakourut on tarkoitettu kaapelin suojaamiseen pylväissä ja seinissä. Kiinteiden kiinnityskorvien ansiosta asennus on helppoa ja rakenne erittäin kestävä. Tasainen ja kestävä pinnoite takaa pitkän käyttöiän.

Kourun alapäässä on kevennysurat, jotka mahdollistavat maan alle jäävän osan taivutuksen. Kourun yläpäässä on kevennysura, joka mahdollistaa kaapelin asennuksen irti pylväästä.