MP BOLAGEN - Asennuskanava DUCTEL - Al 65x65mm 3m AN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Korkeus:
65 mmLeveys:
65 mmTärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 65 mm
Leveys - 65 mm
Materiaali - alumiini
Pituus - 3000 mm
Pinnan suojaus - anodisoitu
Pakkaus ja ehdot
3 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
7 520 Kg CO₂-eq/Km
EAN-koodi
6438269318033
Sähkönumero
1420680
Toimittajan tuotenumero
MP-TBA652-1
Tukkuerä
12
Korkeus:
65 mm
Leveys:
65 mm
Materiaali:
alumiini
Pituus:
3000 mm
Pinnan suojaus:
anodisoitu
Halogeeniton:
kyllä
Kiinnitystapa:
muu
Kiinteiden paneelien määrä:
0
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Kaapelipidikkeillä:
ei
Käytettävä poikkipinta:
4225 mm²
Materiaalin laatu:
muu
Läpinäkyvä:
ei
Kanavan jatkokappaleilla:
ei
Toimitus rullalla:
ei
Suojakalvolla:
kyllä
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Pienkanavia käytetään johtoteinä kohteissa, joissa ei ole rasiointitarvetta. DUCTEL pienkanavat soveltuvat mainiosti johtokanavien syöttöreiteiksi. Runkojen ja kansien pituus 3m. Kansi MP-TBA32-1 (1420685) tilataan erikseen.
MP BOLAGEN -tuote
Tutustu MP BOLAGEN-sarjaan