ABB - Pyöreä jakorasia HF - AP 7 IP44

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Väri:
valkoinenLeveys:
115 mmTärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - yleiskäyttöinen
Kotelointiluokka (IP) - IP44
Materiaali - muovi
Läpivientien lukumäärä - 12
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,6 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6410016125170
Sähkönumero
1612517
Toimittajan tuotenumero
AP7
Tukkuerä
5
Asennustapa:
yleiskäyttöinen
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Materiaali:
muovi
Läpivientien lukumäärä:
12
Väri:
valkoinen
Leveys:
115 mm
Syvyys:
115 mm
Halkaisija:
115 mm
Läpinäkyvä kansi:
ei
Halogeeniton:
kyllä
Muoto:
pyöreä
Varusteena:
ei ole
Räjähdystestattu versio:
ei
Maa-asennus:
ei
Vedenalainen asennus:
ei
Läpivienti takana:
kyllä
Pituus:
41 mm
Laajennettavissa:
ei
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Kannen muoto:
sileä kansi
Suojavaruste:
ruuvattu
Valutiivis:
ei
Malli / Tyyppi:
liitosrasia
Sisältää valukomponentin:
ei
Sinetöitävissä:
ei
Mitoitettu eristysjännite Ui:
400 V
Suojauksella:
ei
Säänkestävä:
kyllä
Käyttölämpötila:
-15...60 °C
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Jakorasia AP7 2,5 mm², 440 V (6 mm², max. 4 kpl 3 x 6 mm²). Kotelointiluokka IP44 on kiinteillä kalvotiivisteillä (10 kpl sivussa, 2 kpl pohjassa) varustettu jäykkärunkoinen rasia. Se soveltuu kaapeleille Ø 17 mm saakka. Kaapelin sisäänvienti tapahtuu esim. kuorituilla johtimien päillä. Rasian mukana toimitetaan sulkutulppa puhkaistun aukkoaihion sulkemiseksi. Kannen kiinnitysruuvien etäisyys on 78 mm. Rasiaan on saatavissa vedonpoistajat AS9, AS9.1 ja AS9.3. Valmistettu halogeenittomasta materiaalista (IEC/61249-2-21).