ENSTO - Seinäkannake - NSF26 600mm
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
600...600 mmTärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 657 mm
Korkeus - 163 mm
Malli / Tyyppi - seinäkannatin
Materiaali - alumiini
Leveys - 80 mm
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438269327615
Sähkönumero
1440570
Toimittajan tuotenumero
SYS-NSF26
Tukkuerä
10
Pituus:
657 mm
Korkeus:
163 mm
Malli / Tyyppi:
seinäkannatin
Materiaali:
alumiini
Leveys:
80 mm
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
600...600 mm
Pinnan suojaus:
muu
Kulma:
0...0 °
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Väri:
muu
Materiaalin laatu:
muu
Turvallinen työkuorma enintään IEC 61537 mukaisesti:
2000 N
ENSTO -tuote
Tutustu ENSTO-sarjaan