ENSTO - Haaroitusr.5-nap 6x3 ulostuloa - NAJDM56.B
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 250 V
Nimellisvirta - 20 A
Napojen lukumäärä - 5
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Mitoitusvirta valaisimelle - 20 A
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677706523
Sähkönumero
1935422
Toimittajan tuotenumero
NAJDM56.B
Tukkuerä
10
Nimellisjännite:
250 V
Nimellisvirta:
20 A
Napojen lukumäärä:
5
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Mitoitusvirta valaisimelle:
20 A
Tulojen lukumäärä:
1
Lähtöjen lukumäärä:
7
Mekaaninen koodaus:
kyllä
Värikoodaus/ kosketin:
musta
Lukitustapa:
integroitu plug-in liitin
Halogeeniton:
kyllä
Kontaktiosan jatkuva enimmäislämpötila:
70 °C
Jännityksen poiston jatkuva enimmäislämpötila:
70 °C
Kotelon/suojuksen materiaali:
polyamidi (PA)
Kontaktin materiaali:
CuZn
Kontaktin pintakäsittely:
hopeoitu
Ympäristön likaantumisaste:
2
Pituus:
220 mm
Korkeus:
31 mm
Leveys:
125 mm
Integroidun kytkimen malli:
ei ole
Asennusmahdollisuus:
Integroitu
Haaroitusrasia, 3-vaiheinen läpijohdotettu, kuudella 1-vaihelähdöllä, mustat liittimet
Kolmevaiheinen haaroitusrasia NAJDM56.B on tarkoitettu käytettäväksi sähkölaitteiden varmennettuun syöttöön (UPS) ja varustettu mustilla liittimillä. Haaroitusrasialla haaroitetaan läpimenevästä runkolinjasta kuudeksi yksivaiheiseksi lähdöksi 2 x L1, 2 x L2 ja 2 x L3. Haaroitusrasia voidaan kiinnittää esim. asennuslevyyn rasian keskeltä kahdella ruuvilla (max. ø 6 mm) tai kulmissa neljällä ruuvilla. Haaroitusrasiat voidaan kiinnittää myös kahdella nippusiteellä rasian pohjassa olevista kiinnikkeistä. Kolmantena kiinnitystapana ovat ns. sneppikiinnikkeet, joille on neljä kiinnitysaukkoa rasian pohjassa.
ENSTO -tuote
Tutustu ENSTO-sarjaan