WIBE GROUP    - Seinäkannake - 50i-200 PG

AB WIBE
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 250 mm

  • Korkeus - 85 mm

  • Malli / Tyyppi - seinä- ja profiilikonsoli

  • Materiaali - teräs

  • Leveys - 43 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7321677914135

Sähkönumero

1439122

Toimittajan tuotenumero

791413

Tukkuerä

10

Pituus:

250 mm

Korkeus:

85 mm

Malli / Tyyppi:

seinä- ja profiilikonsoli

Materiaali:

teräs

Leveys:

43 mm

Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:

100...200 mm

Pinnan suojaus:

jatkuvasti galvanoitu

Kulma:

90...90 °

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Väri:

sinkki

Materiaalin laatu:

muu

Wibe Seinäkannake 50i-200 Esisinkitty. Korroosio C1-C2.

Wibe Seinäkannake 50i:
Seinäkannake 50i asennetaan seinää, asennuskiskoon, kattokannakeisiin.

WIBE GROUP    -tuote

Tutustu WIBE GROUP   -sarjaan