CIMCO - JT-kuusiokoloavain 6mm - 110806 CIMCO

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Avaimen leukaväli - 6 mm
Malli / Tyyppi - suorakulmainen
Kokonaispituus - 140 mm
Reiällä - ei
Eristetty - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4021103108062
Sähkönumero
6459918
Toimittajan tuotenumero
110806
Tukkuerä
5
Avaimen leukaväli:
6 mm
Malli / Tyyppi:
suorakulmainen
Kokonaispituus:
140 mm
Reiällä:
ei
Eristetty:
kyllä
Lyhyen osan pituus:
46 mm
Pitkän osan pituus:
135 mm
Varren pituus:
15 mm
Pallopäinen:
ei
Kohdistinkärki:
ei
Sopii varkaudenestomuttereille:
ei
Jännitesuojattu 1000 V:
kyllä