ELKO - Merkkivalokaluste ELKO RS16 - VIH/LED/230V/IP20 UPR VAL

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Lampun väri:

vihreä

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys

  • Pintamateriaali - kiiltävä

  • Materiaali - muovi

  • Halogeeniton - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7020160649003

Sähkönumero

2144735

Toimittajan tuotenumero

EKO06490

Tukkuerä

5

Asennustapa:

uppoasennus

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Pintamateriaali:

kiiltävä

Materiaali:

muovi

Halogeeniton:

kyllä

Väri:

valkoinen

Laitteen leveys:

84 mm

Laitteen korkeus:

84 mm

Laitteen syvyys:

44 mm

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Kokoonpano:

täydellinen laite

Lampun väri:

vihreä

Lampunpidin:

ei ole

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Nimellisjännite:

230 V

Moduulien lukumäärä:

1

Sisältää lampun:

kyllä

Vilkkuvalolla:

ei

Kiinteä merkintä:

ei

Vaihdettavalla symbolilla:

ei

Painiketoiminto:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

RAL-numero (vastaava):

9010

Läpinäkyvä:

ei

Lampun enimmäisteho:

4.5 W

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

18 mm

ELKO RS16 Merkkivalokaluste Merkkivalokaluste (vihr) UA R

Merkkivalokalusteet IP20
- Käyttämällä kojesuojusta ja IP44 -merkittyä peitelevyä (21 048 91) saadaan IP44 -luokitus.
- Sopii kaikkiin käyttökohteisiin. Sarjan vakiovarusteiset kuvut ovat matala/korkea/yövalo.
- Valonlähteenä on LED. Käyttöjännite: 12, 24V DC tai 230 V AC.
- Toimitetaan peitelevyineen, asennettavissa yhdistelmiin.

ELKO -tuote

Tutustu ELKO-sarjaan