SCHNEIDER ELECTRIC - Ylivirtarele 5-25A 48V ACDC - LR97D25E

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Säädettävä virta-alue:
5...25 AOhjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
48...48 VTärkeimmät tuotetiedot
Säädettävä virta-alue - 5...25 A
Asennustapa - suora kiinnitys
Käynnistysluokka - säädettävä
Automaattinen nollaus - kyllä
Jännitetyyppi (käyttöjännite) - AC/DC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
59 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
8809755436346
Sähkönumero
3860714
Toimittajan tuotenumero
LR97D25E
Tukkuerä
24
Säädettävä virta-alue:
5...25 A
Asennustapa:
suora kiinnitys
Käynnistysluokka:
säädettävä
Automaattinen nollaus:
kyllä
Jännitetyyppi (käyttöjännite):
AC/DC
Leveys:
45 mm
Korkeus:
64.5 mm
Syvyys:
67.5 mm
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
48...48 V
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
0
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
48...48 V
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:
1
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
48...48 V
Ohjausjännitteen tyyppi:
AC/DC
Nollaustoiminnon tulo:
kyllä
Nollaus painikkeella:
kyllä
Ulkoinen virtalähde tarpeellinen:
ei
Käyttöjännite 50 Hz:
48...48 V
Käyttöjännite 60 Hz:
48...48 V
Käyttöjännite DC:
48...48 V
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan