OBO BETTERMANN - Sisäkulma - SL 20/110

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Korkeus:

109 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Korkeus - 109 mm

  • Syvyys - 20 mm

  • Malli / Tyyppi - valettu huppu

  • Väri - valkoinen

  • Listan kansi - ei ole

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012196726653

Sähkönumero

1426427

Toimittajan tuotenumero

6132259

Tukkuerä

10

Korkeus:

109 mm

Syvyys:

20 mm

Malli / Tyyppi:

valettu huppu

Väri:

valkoinen

Listan kansi:

ei ole

Materiaali:

muovi

Halogeeniton:

ei

Kulma:

90...90 °

Koristelu:

ei ole

RAL-numero:

9010

Jalkalistalla:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP40

Iskunkestävyysluokka:

IK06

Materiaalin laatu:

PVC

Sisäkulma SL jalkalistakanavalle 20x110, PVC, puhtaanvalkoinen; RAL 9010



Tyylikäs asennusvaihtoehto huoneistoasennuksiin. Käytännöllinen moduulirakenne säästää valtavasti asennusaikaa ja yksinkertaistaa kaapelien asennusta. Täsmällisesti toisiinsa sopivat järjestelmäkomponentit takaavat muunneltavan ja yksilöllisen sähköhuollon. Rasiakotelot asennetaan rakennussarjan tapaan haluttuihin kohtiin kanavassa.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan