LUXOMAT - Läsnäolotunnistin pinta valk - Luxomat PD2-M-24VAC-RR-AP

Oy Nylund-Group Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Asennustapa:

pinta-asennus

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Halogeeniton - kyllä

  • Väri - valkoinen

  • Enimmäistyösykli - 30 min

  • Materiaali - muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4007529923052

Sähkönumero

2603358

Toimittajan tuotenumero

92305

Tukkuerä

1

Asennustapa:

pinta-asennus

Halogeeniton:

kyllä

Väri:

valkoinen

Enimmäistyösykli:

30 min

Materiaali:

muovi

Jännitetyyppi:

AC/DC

Korkeus:

50 mm

Malli / Tyyppi:

läsnäolotunnistin

HVAC-ohjaus:

kyllä

Aliryömintäsuojaus:

kyllä

Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:

kyllä

Valvonta-alue:

360 °

Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:

kyllä

Havainnointialueen halkaisija:

10 m

Kaukokäyttö:

kyllä

Kattoasennus:

kyllä

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

9010

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Vähimmäispäälläoloaika:

15 s

Valaistustason raja-arvo:

10...2000 lx

Ohjausvirta:

4 mA

Ala-aseman sisääntulo:

kyllä

Halkaisija:

98 mm

Luxomat läsnäolotunnistin 360 ast, halk 10 m. Käyttöjännite 11-48VAC/DC. Kaksi hiljasta pot. vapaata reed relettä, maks kuormitettavuus100mA, cos=1. Viive: Kanava 1: Impulssi tai 15 s - 30 min. Kanava 2:Impulssi, hälytysimpulssi tai 5 120 min

  • Master-läsnäolotunnistin 12 – 48 V AC / DC käyttöjännitteellä ja äänettömillä Reed-releillä.
  • Kaksi kanavaa, joista kanava 1 ohjaa valaistusta ja kanava 2 ilmastointia. NO-potentiaalivapaat äänettömät reed-releet molemmissa kanavissa.
  • Reed-releversio voi ilmoittaa valoisuusarvon resistanssina EIB- tai LON-väylään.
  • Manuaalinen valaistuksenohjaus painonapin avulla.
  • Ohjelmointi ja asetuksien muutokset helposti tunnistimen potentiometreistä tai kaukosäätimellä.
  • Rinnankytkettävissä, enintään 2 kpl tunnistimia.
  • Sekavalomittaus mahdollistaa valojen sammutuksen, jos luonnonvaloa on riittävästi.

  • 12 – 48 V AC/DC, n. 1 W 360°
  • Valvaonta-alue 2,5m asennuskorkeudessa: Ø 10 m sivusuunnassa / Ø 6 m kohti tunnistinta / Ø 4 m istuttaessa
  • Suositeltu asennuskorkeus: 2 – 5 m, Istuva työ: asennuskorkeus 2 – 3 m
  • FP = IP20, AP = IP20 (asennusalustalla IP54), luokka II
  • -25 °C – +50 °C

Kanava 1 (ohjaa valaistusta, RR-relelähtö)
  • 0,1 A cos f = 1, NO-potentiaalivapaa
  • 15 s – 30 min, impulssi
  • 10 – 2000 lx
  • Sekavalomittaus

Kanava 2 (ohjaa ilmastointia, RR-relelähtö)
  • 0,1 A cos f = 1, NO-potentiaalivapaa
  • 5 – 120 min, impulssi, hälytysimpulssi

LUXOMAT -tuote

Tutustu LUXOMAT-sarjaan