Varastointi päättyy

FINNSAT - Mastoputki 38 x 1,5 x 3000 mm - VKN13

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus:

3 m

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - mastoputki

  • Materiaali - teräs

  • Pituus - 3 m

  • Halkaisija - 38 mm

  • Seinämän paksuus - 1.5 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418296160171

Sähkönumero

7551013

Toimittajan tuotenumero

VKN13

Tukkuerä

122

Malli / Tyyppi:

mastoputki

Materiaali:

teräs

Pituus:

3 m

Halkaisija:

38 mm

Seinämän paksuus:

1.5 mm

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty

Mastoputki 3,0m, Ø38mm/1,5mm kuumasinkitty teräs

Mastoputki TV-antennin tai lautasantennin asentamiseen omakotitaloon ja mökille.
Tämä tukeva ja kotimainen tuote on suunniteltu pientalojen tarpeisiin.

TEKNISET TIEDOT
  • Sopii 1-2 antennin asentamiseen
  • Valmistusmateriaali kuumasinkitty teräs 350GR/M2
  • Pituus 3 metriä
  • Seinämäpaksuus 1,5 mm
  • Halkaisija 38 mm
  • Suurin sallittu taivutusmomentti: 660 Nm