FRICO - Nopeussäädin Frico - PE 1 tyristorisäädin, 1A

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nimellisvirta:

1 A

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Väri - valkoinen

  • Nimellisvirta - 1 A

  • Lähtöjännite - 230...230 V

  • Vaiheiden lukumäärä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7393410007442

Sähkönumero

8103467

Toimittajan tuotenumero

PE1

Tukkuerä

1

Asennustapa:

pinta-asennus

Väri:

valkoinen

Nimellisvirta:

1 A

Lähtöjännite:

230...230 V

Vaiheiden lukumäärä:

1

Portaaton tehonsäätö:

kyllä

Portaitten määrä:

1

Kanneton peruselementti:

ei

Käyttötapa:

liukukytkin

Valaisu:

ei ole

Kytkinkontakti:

ei

Lämpötila-anturi:

ei

Korkeus:

82 mm

Leveys:

82 mm

Syvyys:

65 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP54

Frico PE1 Tyristorisäädin 1,0 A tyristorisäädin kattotuulettimille
Yksivaiheinen tyristorisäädin tuulettimien pyörimisnopeuden säätöön. Säädin toimitetaan pintarasiassa (IP54), mutta se voidaan asentaa myös kojerasiaan (IP44). PE1 voi ohjata kahta ja PE2,5 kuutta tuuletinta.