SIBA - Sulake aR 2 400A 1250V M10 - 2077032.400A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisvirta - 400 A
Käyttöluokka - aR (mukana tuleva puolijohteiden suojaus)
Kokoluokka IEC 60269 mukaan - NH2
Pakkaus ja ehdot
2 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4028854046971
Sähkönumero
3140140
Toimittajan tuotenumero
2077032.400
Tukkuerä
2
Nimellisvirta:
400 A
Käyttöluokka:
aR (mukana tuleva puolijohteiden suojaus)
Kokoluokka IEC 60269 mukaan:
NH2
Erikoisnopea sulake, koko 2, aR, 400A, 1250V, pulttikiinnitys M10 kierre
Erikoisnopea sulake
Nimellisjännite:1250V
Pulttikiinnitys M10 kierre
Käyttöluokka aR
Erikoisnopea sulake
Nimellisjännite:1250V
Pulttikiinnitys M10 kierre
Käyttöluokka aR