ELPRESS - Eristetty TWIN-päätehylsy - A1-10ET2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Nimellispoikkipinta-ala:
1 mm²Holkin pituus:
12 mmTärkeimmät tuotetiedot
Rakennetyyppi - pääteholkki parikaapelille
Nimellispoikkipinta-ala - 1 mm²
Holkin pituus - 12 mm
Väri - punainen
Eristetty - kyllä
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
7393487013902
Sähkönumero
5207733
Toimittajan tuotenumero
7287-009800
Tukkuerä
1
Rakennetyyppi:
pääteholkki parikaapelille
Nimellispoikkipinta-ala:
1 mm²
Holkin pituus:
12 mm
Väri:
punainen
Eristetty:
kyllä
Materiaali:
kupari
Halogeeniton:
kyllä
Eristemateriaali:
polypropeeni
Pinnan suojaus:
tinattu
Kelapakkaus:
ei
Oikosulkusuojatuille kaapeleille:
ei
AWG:
18
Tunnistemerkinnällä:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Eristetty TWIN-päätehylsy ET2, 1 mm². Materiaali tinattu kupari, eriste polypropeenia, värikoodi standardin DIN46228 mukainen. Suositeltavat työkalut EEB0160 ja PEB0110T.