HAGER - Pääty Clima - CLKM 50 50x65 PVC VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Korkeus:
50 mmTärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 50 mm
Leveys - 65 mm
Materiaali - muovi
Väri - valkoinen
Halogeeniton - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012740209816
Sähkönumero
1417914
Toimittajan tuotenumero
CLM500656
Tukkuerä
10
Korkeus:
50 mm
Leveys:
65 mm
Materiaali:
muovi
Väri:
valkoinen
Halogeeniton:
ei
Kiinnitystapa:
ruuvattava
Materiaalin laatu:
PVC
Antibakteerinen käsittely:
ei
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
RAL-numero:
9010
Päätykappale kanavalle CLMU50065 materiaali PVC, väri puhtaanvalkoinenRAL9010 Päätykappale lämpöpumppuasennuksiin tarkoitetulle clima-asennuskanavalle CLMU50065. Materiaali PVC-muovi, väri puhtaanvalkoinen RAL9010.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan