HAGER - Jatkopala Clima - CLM 65 65x90 PVC VAL

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Korkeus:

65 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Korkeus - 65 mm

  • Malli / Tyyppi - Ulkoinen

  • Materiaali - muovi

  • Väri - valkoinen

  • RAL-numero - 9010

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012740210218

Sähkönumero

1417928

Toimittajan tuotenumero

CLM650907

Tukkuerä

5

Korkeus:

65 mm

Malli / Tyyppi:

Ulkoinen

Materiaali:

muovi

Väri:

valkoinen

RAL-numero:

9010

Materiaalin laatu:

PVC

Halogeeniton:

ei

Jatkokappale kanavan CLMU65090 kannelle sahaussaumojen peittämiseksi,materiaali PVC, väri puhtaanvalkoinen RAL9010 Saumajatkokappaleella peität helposti Clima-asennuskanavien kansien liitoskohtien katkaisujäljet asennuksen siistimiseksi. Jatkokappale on valmistettu PVC muovista, väri RAL9010.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan