Etusivu

HAGER - Painike S.1/R.1/R.3 - Pun d26.6 E10 lamp.

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

punainen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - punainen

  • Materiaali - muovi

  • Kiinnitystapa - puristusasennus

  • Käyttö - kytkin / painike

  • Leveys - 32 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,2 kg CO₂ekv.

Soneparin arvio

EAN-koodi

4011334010456

Sähkönumero

2110950

Toimittajan tuotenumero

1279

Tukkuerä

10

Väri:

punainen

Materiaali:

muovi

Kiinnitystapa:

puristusasennus

Käyttö:

kytkin / painike

Leveys:

32 mm

Korkeus:

30 mm

Malli / Tyyppi:

muu

Syvyys:

32 mm

Merkintä/ilmaisu:

ei ole

RAL-numero (vastaava):

3003

Materiaalin laatu:

Duroplast

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Painike Hager S.1/B.3/B.7/R.1/R.3 punainen Ø26.6 E10 lamp. Jousella varustettu painikelinssi painikke- ja merkkivalorungolle 5101 ja 510110, käytettäessä kalustetta painikkeena tai merkkivalopainikkeena. Linssin väri punainen.