HAGER - Lattiakiinnike electraplan.UK - UKS24048 UK240x48 FE

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kanavan leveys:

240 mm

Kanavan korkeus:

48 mm

Potentiaalintasaus:

kyllä

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kanavan leveys - 240 mm

  • Kanavan korkeus - 48 mm

  • Soveltuu liikuntasaumaan - ei

  • Potentiaalintasaus - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012002239155

Sähkönumero

1476023

Toimittajan tuotenumero

UKS240480

Tukkuerä

20

Kanavan leveys:

240 mm

Kanavan korkeus:

48 mm

Soveltuu liikuntasaumaan:

ei

Potentiaalintasaus:

kyllä

Lattiakiinnike kanavan UK240x48 kiinnittämiseksi pohjavaluun. materiaaligalvanoitu teräs. Tarve vähintään yksi kiinnike per kanava/m. Lattiavaluun uppoasennettava lattiakanavajärjestelmä electraplan.UK on nopea ja helppo asentaa ja sopii monipuolisesti erityyppisiin valettaviin lattiapintoihin. Lattiakanavatarvikkeet ja valurasiat on valmistettu galvanoidusta teräksesti, joka on optimaalinen ratkaisu korroosiota vastaan, kiinnitettäessä kanava alapohjaan. Kanavaprofiilin kansi on avattavissa ennen valua, jolloin suuret kaapelimassat voidaan asettaa kanavaan helposti ylhäältä päin eikä niitä tarvitse vetää kanavan sisään. Tasoitevalu valetaan valurasioiden ylätasoon asti siten että uppoasennettavat kanavat peittyvät kokonaan.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan