SIEMENS - Apukontaktori 2s+2a 230VAC - 3RH2122-1AP00

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Ohjausjännitepiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntäLisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
2Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
2Käyttöjännite 50 Hz:
230...230 VTärkeimmät tuotetiedot
Ohjausjännitepiirin liitäntätapa - ruuviliitäntä
Jännitetyyppi (käyttöjännite) - AC
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 230...230 V
Ohjausjännitteen tyyppi - AC
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin) - 2
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011209786622
Sähkönumero
3720750
Toimittajan tuotenumero
3RH2122-1AP00
Tukkuerä
1
Ohjausjännitepiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Jännitetyyppi (käyttöjännite):
AC
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
230...230 V
Ohjausjännitteen tyyppi:
AC
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
2
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
2
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
230...230 V
Mitoitusvirta Ie , 400 V:
3 A
LED-indikoinnilla:
ei
Käyttöliittymä:
ei
Käsikäyttöinen:
ei
Käyttöjännite 50 Hz:
230...230 V
Kontaktorirele, 2 NO + 2 NC, 230 V AC, 50 / 60 Hz, koko S00, ruuviliitin
SIEMENS -tuote
Tutustu SIEMENS-sarjaan