WIHA - Ruuvauskärki - HEX 5x50 mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ruuvausjärjestelmä - kuusio
Liitäntäkoko - 1/4"
Kokonaispituus - 50 mm
Liitäntäkoko - 6.35 mm
Kärjen leveys - 5 mm
Pakkaus ja ehdot
5 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Professional
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4010995041960
Sähkönumero
6431899
Toimittajan tuotenumero
04196
Tukkuerä
1
Ruuvausjärjestelmä:
kuusio
Liitäntäkoko:
1/4"
Kokonaispituus:
50 mm
Liitäntäkoko:
6.35 mm
Kärjen leveys:
5 mm
Kärjen paksuus:
5 mm
Kuulakiinnitys:
ei
Reiällä:
ei
Soveltuu iskuporakoneelle:
kyllä
Kaksipuoleinen:
ei
Jännitesuojattu 1000 V:
ei
Professional, pidemmät ruuvauskärjet 7043 Z kuusiokolo 5x50 mm
Vastaa vaatimuksiasi. Kestävät ja tarkasti hiotut kärjet konepajoille ja teollisuuden yleisiin kiinnitystöihin. Säästää aikaa. Vaivatonja nopea profiilin koon tunnistus selkeän lasermerkinnän ansiosta. Parantaa tehokkuuttasi. Erittäin tasainen pyörintäliike takaa vakaan ruuvauksen.
Vastaa vaatimuksiasi. Kestävät ja tarkasti hiotut kärjet konepajoille ja teollisuuden yleisiin kiinnitystöihin. Säästää aikaa. Vaivatonja nopea profiilin koon tunnistus selkeän lasermerkinnän ansiosta. Parantaa tehokkuuttasi. Erittäin tasainen pyörintäliike takaa vakaan ruuvauksen.