OBO BETTERMANN - Asennusputki metalli VBS - S16W SW, M16x1x3000mm, MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - muovipinnoitettu
Ulkohalkaisija - 16 mm
Väri - musta
Malli / Tyyppi - jäykkä
Pakkaus ja ehdot
30 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012195782032
Sähkönumero
1156200
Toimittajan tuotenumero
2046565
Tukkuerä
30
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
muovipinnoitettu
Ulkohalkaisija:
16 mm
Väri:
musta
Malli / Tyyppi:
jäykkä
Liitäntä 1:
putkenpääty
Liitäntä 2:
putkenpääty
Kiilloitettu pinta:
ei
Harjattu pinta:
ei
Soveltuu betonirakenteeseen:
kyllä
Kone- ja järjestelmäasennus:
kyllä
Uppoasennus:
kyllä
Pinta-asennus:
kyllä
Soveltuu upotusasennukseen (bitumi, asfaltti):
kyllä
Soveltuu valuasennukseen:
kyllä
Soveltuu puurakenteeseen:
kyllä
Soveltuu onttoon seinään:
kyllä
Maakaapeli:
ei
Käyttölämpötila:
-45...250 °C
Soveltuu ulkokäyttöön:
ei
Teräksiset ja alumiiniset asennusputket
OBOn teräksiset ja alumiiniset asennusputket ovat standardin SFS EN 61386 mukaisia. Standardi määrittelee tarkasti putkien rakenteen ja laadun 11-numeroisen koodin mukaan. Numerokoodin neljän ensimmäisen numeron merkitys on selitetty alla olevassa taulukossa. Ne sopivat mainiosti myös EMC- suojiksi kaapeleille. Parhaan EMC- suojauksen antavat kuumasinkityt panssariputket, joiden mitatut suojatasot ovat n. 90 dB.
OBOn asennusputkivalikoima sisältää lujia ja erittäin lujia putkia ja muhveja kierteillä tai ilman kierteitä. Koot M16 - M63. Ne ovat kuumasinkittyjä, alumiinisia tai mustaksi pulverimaalattuja.
OBO BETTERMANN -tuote
Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan