OUNEVA - Siirtymäliitin - OSCU 240-12 Al-Cu

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM/SM:
240...240 mm²Tärkeimmät tuotetiedot
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM/SM - 240...240 mm²
Poikkipinnan muoto - pyöreä/sektorimuotoinen
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, SE - 240...240 mm²
Pultin koko (M) - 12
Materiaali - alumiini
Pakkaus ja ehdot
3 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410052030759
Sähkönumero
5203075
Toimittajan tuotenumero
VB03-0010
Tukkuerä
90
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM/SM:
240...240 mm²
Poikkipinnan muoto:
pyöreä/sektorimuotoinen
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, SE:
240...240 mm²
Pultin koko (M):
12
Materiaali:
alumiini
Väri:
muu
Kiinnitysreikien lukumäärä:
1
Min. AWG-koko:
500 kcmil
Maksimi AWG-koko:
500 kcmil
OSCU on alumiinikaapeleille tarkoitettu siirtymäliitin, jolla voidaan liittää alumiinijohdin suoraan tinattuihin, hopeoituihin ja pinnoittamattomiin kuparikiskoihin. Liitin soveltuu myös käytettäväksi kosteissa tiloissa. Voidaan kytkeä myös PEX kaapeliin. Liittimen mukana toimitetaan jousialuslaatta ja kaksi paineentasauslaattaa. Asennuksessa käytetään tavanomaisia liittimien puristustyökaluja.

OUNEVA -tuote
Tutustu OUNEVA-sarjaan