HELLER - Poranterä betoni Y-Cutter Ergo - Poravasaranterä 24x250mm SDS+

STC-Trading Oy
KopioiKopioi
HELLER - Poranterä betoni Y-Cutter Ergo - Poravasaranterä 24x250mm SDS+

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Poran halkaisija:

24 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot22 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot25 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot30 mm

Kokonaispituus:

250 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Poran halkaisija - 24 mm

  • Leikkuupituus - 200 mm

  • Sopii betonille - kyllä

  • Soveltuu kivelle - kyllä

  • Kokonaispituus - 250 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010159225298

Sähkönumero

6449757

Toimittajan tuotenumero

HE22529

Tukkuerä

1

Poran halkaisija:

24 mm

Leikkuupituus:

200 mm

Sopii betonille:

kyllä

Soveltuu kivelle:

kyllä

Kokonaispituus:

250 mm

HELLER 24x250mm Y-CutterErgo SDS+ poravasaranterä

Erittäin pitkä käyttöikä. Erinomainen vahvistetun betonin poraamiseen. Y-leikkuisen terän leikkuupinta on stabiloitu mahdollistaen vakaan ja kestävän leikkuun vahvaankin materiaaliin. Soveltuu betonin, raudoitetun betonin, graniitin, klinkkerin, luonnonkiven sekä marmorin poraamiseen.

HELLER -tuote

Tutustu HELLER-sarjaan