PHILIPS - Monimetallilamppu - CDM-R111 E 35W/930 GX8.5 24D

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Lampputeho:
39.1 WValovirta:
2805 lmTärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 39.1 W
Valovirta - 2805 lm
Kanta - GX8,5
Avauskulma - 24 °
Värilämpötila - 3000 K
Pakkaus ja ehdot
6 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8718291689447
Sähkönumero
4820078
Toimittajan tuotenumero
928195405330
Tukkuerä
6
Lampputeho:
39.1 W
Valovirta:
2805 lm
Kanta:
GX8,5
Avauskulma:
24 °
Värilämpötila:
3000 K
Valon väri:
930
Lamppujännite:
81...97 V
Valovoima:
8500 cd
UV-suojaus:
kyllä
Värintoistoindeksi:
90-100
Valon väri EN 12464-1:
lämmin <3300 K
Valotehokkuus:
46 lm/W
Purkausputken materiaali:
keramiikka
Polttoasento:
mikä tahansa
Halkaisija:
110 mm
Kokonaispituus:
94 mm
Suljettuihin valaisimiin:
ei
Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:
kyllä
Vaatii ulkoisen sytyttimen:
kyllä
Vaatii ulkoisen kuristimen:
kyllä
Solariumlamppu:
ei
Heijastimen tyyppi:
muu
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
40 kWh
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
12000 h
Lamppumerkintä:
R111
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
G
MASTERColour CDM-R111 Elite
MASTERColour CDM-R111 Elite -lampussa yhdistyvät alumiiniheijastimella varustetuille halogeenilampuille ominainen trendikäs ilme sekä MASTERColour CDM -lampun pitkä käyttöikä, energiatehokkuus ja kirkkaan valkoinen valo.
PHILIPS -tuote
Tutustu PHILIPS-sarjaan