SCHNEIDER ELECTRIC - iC60 Vigi vikav. 2P 63A 30mA A - A9W21263

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Mitoitusvikavirta:
0.03...0.03 ATärkeimmät tuotetiedot
Nimellisvirta - 63 A
Nimellisjännitealue - 230...240 V
Vikavirran tyyppi - A
Napojen lukumäärä - 2
Mitoitusvikavirta - 0.03...0.03 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
6 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3606480443428
Sähkönumero
3254064
Toimittajan tuotenumero
A9W21263
Tukkuerä
27
Nimellisvirta:
63 A
Nimellisjännitealue:
230...240 V
Vikavirran tyyppi:
A
Napojen lukumäärä:
2
Mitoitusvikavirta:
0.03...0.03 A
Mitoitusvikavirta asetettavissa:
ei
Maksimiviive:
0 ms
Säädettävä viive:
ei
Sykäysvirrankestoisuus:
0.25 kA
Liitettävä johdin, lanka:
1...35 mm²
Taajuus:
50/60 Hz
Mitoitettu eristysjännite Ui:
500 V
Liitettävä johdin, monisäikeinen:
1...25 mm²
Virhelaukaisusuojattu:
ei
Syöksyjännitekestoisuus Uimp:
6 kV
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Lukitsin:
ei
Tehohäviö:
2.3 W
Ympäristön likaantumisaste:
3
Ympäristön lämpötila käytön aikana:
-25...60 °C
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Acti9 vikavirtasuojakytkimet
Vikavirtasuojat henkilö ja palosuojaukseen.
- 25A ja 63A nimellisvirroilla
- 2, 3 ja 4 napaisena
- 30mA ja 300mA laukaisuvirroilla