HAGER - Päätykappale electraplan.UK - UKE34028 UK340x28 FE

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Leveys:

340 mm

Korkeus:

28 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 340 mm

  • Korkeus - 28 mm

  • Soveltuu päältä avattavaan lattiakanavaan - ei

  • Soveltuu upotetulle lattiakanavalle (suljettu) - kyllä

  • Soveltuu kelluva-asenteiselle suljetulle lattiakanavalle - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012002238806

Sähkönumero

1476033

Toimittajan tuotenumero

UKE340280

Tukkuerä

20

Leveys:

340 mm

Korkeus:

28 mm

Soveltuu päältä avattavaan lattiakanavaan:

ei

Soveltuu upotetulle lattiakanavalle (suljettu):

kyllä

Soveltuu kelluva-asenteiselle suljetulle lattiakanavalle:

ei

Päätykappale kanavalle UK340x28. materiaali galvanoitu teräs.

Lattiavaluun uppoasennettava lattiakanavajärjestelmä electraplan.UK on nopea ja helppo asentaa ja sopii monipuolisesti erityyppisiin valettaviin lattiapintoihin. Lattiakanavatarvikkeet ja valurasiat on valmistettu galvanoidusta teräksesti, joka on optimaalinen ratkaisu korroosiota vastaan, kiinnitettäessä kanava alapohjaan. Kanavaprofiilin kansi on avattavissa ennen valua, jolloin suuret kaapelimassat voidaan asettaa kanavaan helposti ylhäältä päin eikä niitä tarvitse vetää kanavan sisään. Tasoitevalu valetaan valurasioiden ylätasoon asti siten että uppoasennettavat kanavat peittyvät kokonaan.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan