WISKA - Vastamutteri metalli - MMU Pg29

Oy Merilux Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kierrekoko metrinen/PG:

32

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kierre - PG

  • Kierrekoko metrinen/PG - 32

  • Väri - muu

  • Muoto - kuusikulmainen

  • Kierteen nousu - 1.588 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4007685621472

Sähkönumero

1705269

Toimittajan tuotenumero

10062147

Tukkuerä

100

Kierre:

PG

Kierrekoko metrinen/PG:

32

Väri:

muu

Muoto:

kuusikulmainen

Kierteen nousu:

1.588 mm

Materiaali:

metalli

Materiaalin laatu:

messinki

Avainväli:

45 mm

Avaimen leukaväli:

41 mm

Halogeeniton:

kyllä

Lasikuituvahvistettu:

ei

Pinnan suojaus:

nikkelöity

Maadoituksella:

ei

Iskunkestävyys:

kyllä

Korkeus:

4 mm

Vastamutteri metalli