ELKO EP - Kellokytkin - SHT-1-UNI vko 1K 16A 12-240VUC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Syöttöjännite:
12...240 VTärkeimmät tuotetiedot
Kanavien lukumäärä - 1
Syöttöjännite - 12...240 V
24 h ohjelma - kyllä
Asennustapa - DIN-kisko
Viikko-ohjelma - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8595188130431
Sähkönumero
2613108
Toimittajan tuotenumero
SHT-1/UNI
Tukkuerä
0
Kanavien lukumäärä:
1
Syöttöjännite:
12...240 V
24 h ohjelma:
kyllä
Asennustapa:
DIN-kisko
Viikko-ohjelma:
kyllä
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC/DC
Varakäyntiaika tunneissa:
26280
Käyttöjännitteen taajuus:
50...60 Hz
Varakäyntiaika vuosissa:
3
Tarkkuus per päivä:
1 s
Tekstiopastus näytössä:
kyllä
Ulkoisesti ohjelmoitava:
kyllä
Sisältää muistikortin:
ei
60 min. ohjelma:
kyllä
Vuosi-ohjelma:
ei
Loma-ohjelma:
kyllä
Impulssiohjelma:
kyllä
Jaksotusohjelma:
kyllä
Astro-ohjelma:
ei
Satunnaisohjelma:
kyllä
Käyttötuntilaskuri:
ei
Verkkosynkronointi:
ei
Kideohjattu:
kyllä
Radio-ohjattu:
ei
Radio-ohjattu (DCF77):
ei
GPS:
ei
Muistipaikkojen lukumäärä:
100
Automaattinen siirtyminen talvi-/kesäaikaan:
kyllä
Käsikäyttöinen:
kyllä
Ulkoinen painike, tulo:
ei
Kytkennän esivalinta:
ei
Nimelliskytkentävirta 250 V AC:
16 A
Potentiaalivapaa pääkatkaisin:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP10
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
2
Leveys:
35.6 mm
Korkeus:
90 mm
Syvyys:
64 mm
Kellokytkin digitaalinen SHT-1 vko 1-kan 16A 12-240VUC
Kellokytkin soveltuu yhden kuormapiirin päivä- ja viikkotasoisen ajastettuun ohjaukseen. Yleisiä ohjattavia kuormia ovat valaistus, mainosvalot, ovilukot ja muut kiinteistöjen yleiskuormat. Päälle/pois kytkennän lisäksi tuotteessa on pulssi- ja lomatoiminto poissaolojaksojen ja pulssiohjattavien piirien ohjaamiseen. Kellokytkin on varustettu selkeällä taustavalaistulla LCD-näytöllä, käsikäyttömahdollisuudella ja varakäynnillä sähkökatkosten varalta.