SORMAT - Levyseinäkiinnike - GRIPPER 10, 50 kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - yleistulppa
Porausreiän halkaisija - 10 mm
Materiaali - muovi
Sopii ruuveille, joiden halkaisija on - 4.5...7 mm
Sisältää ruuvin - ei
Pakkaus ja ehdot
1000 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6416031752360
Sähkönumero
1310000
Toimittajan tuotenumero
9640075236
Tukkuerä
1000
Malli / Tyyppi:
yleistulppa
Porausreiän halkaisija:
10 mm
Materiaali:
muovi
Sopii ruuveille, joiden halkaisija on:
4.5...7 mm
Sisältää ruuvin:
ei
Pituus:
45 mm
Materiaalin laatu:
muu
Reunalla:
kyllä
Porausreiän syvyys:
50 mm
Sopii ranskalaiseen puuruuviin:
ei
Sopii solubetonille:
kyllä
Sopii betonille:
kyllä
Sopii kiinnitettäväksi johdinsiteillä:
ei
Sopii kalkkihiekkakivelle:
kyllä
Sopii kaasubetonille:
kyllä
Soveltuu kipsille:
kyllä
Sopii lastulevylle:
kyllä
Sopii massiivitiilille:
kyllä
Sopii reikätiilelle:
kyllä
Sopii luonnonkivelle:
kyllä
Soveltuu puulle:
ei
Läpivientiasennus:
ei
Esiasennus:
kyllä
Välikappaleasennus:
ei
Särmä seinätulppa GRIPPER sopii kaikkiin rakentamisen, remontoinnin ja sisustamisen yleisimpiin seinäkiinnityksiin. Sopiva ruuvin pituus 45 mm + kiinnitettävä aine.