LETTI - Lyöntikiinnike Letti - 8-R-16 PB 8mm ruskea

Norwesco Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Sopii halkaisijalle:

8...8 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot7...7 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Muoto - pyöreä

  • Sopii halkaisijalle - 8...8 mm

  • Materiaali - teräs

  • Kaksoismalli - ei

  • Sisältää naulan - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 200 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7394438500410

Sähkönumero

1300150

Toimittajan tuotenumero

750041

Tukkuerä

10000

Muoto:

pyöreä

Sopii halkaisijalle:

8...8 mm

Materiaali:

teräs

Kaksoismalli:

ei

Sisältää naulan:

kyllä

Pinnan suojaus:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Väri:

ruskea

Kiinnitystapa:

naula

Naulan pituus:

16 mm

Aukon leveys:

8 mm

Aukon korkeus:

8 mm

Putken lukitus:

ei

Karkaistu:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Sisältää ruuvin:

ei

Läpinäkyvä:

ei

Kiinnityssyvyys:

16 mm

Ruskealla muovilla päällystetty sähkösinkitty 1-jalkainen kiinnike kaapeleiden ja suojaputkien kiinnittämiseen. Halkaisija 8mm.Jalan pituus 16mm. Muovi kestää useimpia alkaalisia aineita ja liuottimia. Kiinnike lyödään LETTI 8 työkalulla kiinni alustaan.

Karkaistusta teräksestä valmistettu kiinnike on suunniteltu kaikkien tavallisimpien asennuskaapeleiden kiinnitykseen. Kiinnikettä voidaan käyttää useimmissa olosuhteissa, myös ulkona, kosteissa tiloissa ja esimerkiksi navetoissa. Kiinnikkeet soveltuvat myös halogeenvapaisiin asennuksiin. Hyvän korroosionkestävyyden saavuttamiseksi kiinnike on sähkösinkitty. Kiinnikkeessä on ruskea muovipinnoite joka sekä parantaa korroosionkestävyyttä että näyttää siistiltä sisäasennuksissa.

Yksijalkaiset Letti kiinnikkeet asennetaan lyöntityökalulla kiinni alustaan. Tämän koon kiinnike asennetaan Letti 8 lyöntityökalulla (S-13 064 69) kuten myös 7mm kiinnikkeet. Kiinnike voidaan myös asentaa kivialustaan käyttäen Letti PL-5 muovitulppaa (S-13 114 05).

  • Kiinnikkeen koko 8 mm
  • Jalan pituus 16 mm
  • Pakkauskoko 200 kpl
  • Väri ruskea

LETTI -tuote

Tutustu LETTI-sarjaan