HAGER - Keskiölevy K.5 - ant.r. TV+R(+SAT) an-al

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Materiaali:

metalli
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotmuovi

Väri:

alumiini
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotantrasiitti
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotvalkoinen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttö - muu

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Liitinten lukumäärä - 3

  • Materiaali - metalli

  • Väri - alumiini

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011334377689

Sähkönumero

7512135

Toimittajan tuotenumero

12017013

Tukkuerä

10

Käyttö:

muu

Asennustapa:

uppoasennus

Liitinten lukumäärä:

3

Materiaali:

metalli

Väri:

alumiini

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Laitteen leveys:

70.5 mm

Laitteen korkeus:

55.5 mm

Kokoonpano:

keskiölevy

Painettava merkintä:

sisältää asennonosoitusalueen

Materiaalin laatu:

alumiini

Pinnan suojaus:

anodisoitu

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

9006

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Iskunkestävyysluokka:

IK05

Laitteen syvyys:

7 mm

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

0 mm

Keskiölevy TV+R(+SAT), K.5, alumiini

Keskiölevy antennirasioille 450210, 451510, 451515, 451520 ja 452210. Käyttö K.5-sarjan peitelevyjen kanssa, väri anodisoitu alumiini

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan