HAGER - Pistorasia Integro Flow - 2N+PE/16A/250VAC BS-st UR har

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Pistorasioiden määrä - 1

  • Väri - harmaa

  • Materiaali - muovi

  • Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,8 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4011334256823

Sähkönumero

2507580

Toimittajan tuotenumero

962622506

Tukkuerä

200

Asennustapa:

uppoasennus

Pistorasioiden määrä:

1

Väri:

harmaa

Materiaali:

muovi

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Laitteen leveys:

55.5 mm

Laitteen korkeus:

55.5 mm

Laitteen syvyys:

30.1 mm

Malli / Tyyppi:

brittiläinen standardi

Nimellisvirta:

13 A

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä):

0

Aktiivisten kontaktien määrä (litteä):

2

Kytkettävien pistorasioiden määrä:

0

Vaiheiden lukumäärä:

1

Merkintä/ilmaisu:

ei ole

Kytkentätapa:

ruuviliitos

RAL-numero (vastaava):

7038

Erikoisteholähde:

ei ole

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

Nimellisjännite:

250 V

Taajuus:

50...50 Hz

Iskunkestävyysluokka:

IK05

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

20 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Pistorasia kosketussuojattu maadoituskoskettimella 13A/250VAC 2N+PE British Standard, asennus paneeliin 4-pistekiinnityksellä,matta harmaa

Pistorasia maadoituskoskettimella BRITISH STANDARD - Korotettu kosketussuojaus - ruuviliittimet Nimellisjännite 250 VAC Nimellisvirta 13 A Standardi BS 1363 ? 2-napainen + maadoitus

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan