MONDEX - Lattiakiuas Ukko - Mondex Ukko M 6.0 kW

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - seinämalli
Teho - 6 kW
Leveys - 420 mm
Korkeus - 750 mm
Syvyys - 250 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438042996144
Sähkönumero
8262216
Toimittajan tuotenumero
5460
Tukkuerä
1
Asennustapa:
seinämalli
Teho:
6 kW
Leveys:
420 mm
Korkeus:
750 mm
Syvyys:
250 mm
Ukko M 6,0 kW, lohkopintainen vuolukivikiuas