SIEMENS - Kotelo - 3SU1801-0AA00-0AB1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjainpaikkojen lukumäärä - 1
Kotelon kannen väri - harmaa
Rungon rakenne - pinta-asennettava kotelo
Kotelointiluokka (IP) - IP67/IP69K
Kotelon/suojuksen materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011209968264
Sähkönumero
2324435
Toimittajan tuotenumero
3SU1801-0AA00-0AB1
Tukkuerä
1
Ohjainpaikkojen lukumäärä:
1
Kotelon kannen väri:
harmaa
Rungon rakenne:
pinta-asennettava kotelo
Kotelointiluokka (IP):
IP67/IP69K
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Aukon halkaisija:
22.3 mm
Syvyys:
64 mm
Leveys:
85 mm
Korkeus:
85 mm
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
kotelo komentolaitteille, 22 mm, pyöreä, kotelomateriaali muovia, kotelon yläosa harmaa, 1 ohjauspiste muovia, syvennys etiketille, ilman varusteita