HELLERMANNTYTON - HELATAPE-FLEX15-15x10 BU - CS73339.12 10PCS/PAK

Hellermann Tyton Aktiebolag
KopioiKopioi
HELLERMANNTYTON - HELATAPE-FLEX15-15x10 BU - CS73339.12 10PCS/PAK

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 15 mm

  • Materiaali - PVC

  • Väri - sininen

  • Eristävä - kyllä

  • Kaksipuoleinen - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4031026401638

Sähkönumero

9797153

Toimittajan tuotenumero

0500-10409

Tukkuerä

10

Leveys:

15 mm

Materiaali:

PVC

Väri:

sininen

Eristävä:

kyllä

Kaksipuoleinen:

ei

Pituus:

10 m

Paksuus:

0.15 mm

Läpinäkyvä:

ei

Heijastava:

ei

Jälkivalaiseva:

ei

Itsestäänsammuva:

kyllä

Käyttölämpötila-alue:

-10...90 °C

Itsekiinnittyvä/-sulautuva:

ei

Sopii suurjännitteelle:

ei

Vulkanoituva:

ei

Magneettinen:

ei

Käsin revittävissä:

kyllä