SELCAST - Hätä-seis,S+A,IP67,Suojak. - HÄTÄSEIS Suojakauluksella

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Avausmenetelmä:
käännettävä lukituksen avausmekanismiAvautuvien koskettimien lukumäärä:
1Tärkeimmät tuotetiedot
Avausmenetelmä - käännettävä lukituksen avausmekanismi
Kotelointiluokka (IP) - IP67
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 1
Asennustapa - pinta-asenteinen
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 1
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410023100276
Sähkönumero
2310027
Toimittajan tuotenumero
600 116
Tukkuerä
10
Avausmenetelmä:
käännettävä lukituksen avausmekanismi
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
1
Asennustapa:
pinta-asenteinen
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
1
Suojan halkaisija:
40 mm
Ohjausjännitepiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Valolla:
ei
HÄTÄ-SEIS KOTELO SUOJAKAULUS
Hätä-seis painike kotelo IP67 Suojakauluksella
- 2 NO (sulkeutuva)
- 2 NC (avautuva)
- 1 NO + 1 NC
- Kiertämällä vapautuva
- Saatavana myös avainvapautuksella / vetämällä vapautus
- Kansi RAL1021, Kotelo RAL7035
- Kotelo saatavana myös muissa väreissä
- 1 kpl PK16, ylös tai alas. IP67, moniosatiiviste: 7,5-10-12,5-15
- Umpi, 2xIP44 Kalvo tiivistettää (9-13), asennetaan asiakkaan toivomusten mukaan sivulle/seinälle tai pohjalle.