HAGER - Peitelevy Q.3 - 1os. 80mm MI alu

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

alumiini
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotvalkoinen

Yksikköjen määrä:

1

Asennussuunta:

pystysuora
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotvaaka ja pysty
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotvaakasuuntainen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - alumiini

  • Yksikköjen määrä - 1

  • Materiaali - muovi

  • Asennussuunta - pystysuora

  • Leveys - 80.75 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,4 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4011334442868

Sähkönumero

2115098

Toimittajan tuotenumero

10516094

Tukkuerä

10

Väri:

alumiini

Yksikköjen määrä:

1

Materiaali:

muovi

Asennussuunta:

pystysuora

Leveys:

80.75 mm

Kiinnitystapa:

puristusasennus

Korkeus:

80.75 mm

Syvyys:

9.9 mm

Vaakayksiköiden määrä:

1

Pysty-yksiköiden määrä:

1

Vaakamoduulien määrä:

0

Pystymoduulien määrä:

0

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

lakattu

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

9006

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Iskunkestävyysluokka:

IK02

Upotusleveys:

59.3 mm

Upotuskorkeus:

59.3 mm

Asennusaukon koko:

0 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Peitelevy 1-osainen merkintäikkunalla, Q.3, alumiini samettinen, maalattu

Peitelevy 1-osainen Berker Q.3, merkintäikkunalla, pystyasennus, halogeenittomasta duroplast-muovista. Väri alumiini maalattu samettinen.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan