HEXATRONIC - Mikrokanavanippu - DB 2x7/3,5mm SIN K1000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Ulkovaipan väri:
sininenKatso käytettävissä olevat vaihtoehdotharmaa
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotkeltainen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotmusta
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotoranssi
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotpunainen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotruskea
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotsinipunainen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotturkoosi
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotvaaleanpunainen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotvalkoinen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotvihreä
Tärkeimmät tuotetiedot
Sisähalkaisija - 3.5 mm
Valokuitukanavien lukumäärä - 2
Ulkohalkaisija - 7 mm
Pakkauksen sisältö - 1000 m
Soveltuu ulkokäyttöön - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1000 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7333106021185
Sähkönumero
5214613
Toimittajan tuotenumero
3/MPB30278/2T
Tukkuerä
1000
Sisähalkaisija:
3.5 mm
Valokuitukanavien lukumäärä:
2
Ulkohalkaisija:
7 mm
Pakkauksen sisältö:
1000 m
Soveltuu ulkokäyttöön:
kyllä
Ulkovaipan väri:
sininen
Paksuseinäinen mikrokanavanippu, yksiputkinen, 7/3,5 mm.
Mikrokanavissa on luja, pienikitkainen sisäpäällyste, joka helpottaa asennusta. Kanavistojen voidaan asentaa suoraan maahan tai olemassa oleviin suojaputkiin.
Mikrokanavissa on luja, pienikitkainen sisäpäällyste, joka helpottaa asennusta. Kanavistojen voidaan asentaa suoraan maahan tai olemassa oleviin suojaputkiin.

HEXATRONIC -tuote
Tutustu HEXATRONIC-sarjaan