MEKA - Keskikannatin Tikashylly - MK-510 HDG

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:

500...500 mm

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 71 mm

  • Korkeus - 51 mm

  • Malli / Tyyppi - puristuskonsoli

  • Materiaali - teräs

  • Leveys - 468 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438377018252

Sähkönumero

1433125

Toimittajan tuotenumero

MK-510 HDG

Tukkuerä

10

Pituus:

71 mm

Korkeus:

51 mm

Malli / Tyyppi:

puristuskonsoli

Materiaali:

teräs

Leveys:

468 mm

Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:

500...500 mm

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty

Kulma:

90...90 °

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

kyllä

Väri:

sinkki

Materiaalin laatu:

muu

Sisäpuolinen kannatin 500 mm leveisiin KS20 K, KS20 ja KS60 tikashyllyihin, terästä, kuumasinkitty, korroosioluokka C1-C4



Keskikannakkeella MK tehdään kannakointi sisäpuolelta tikashyllyille KS20 ja KS60 yhdellä tai kahdella kierretangolla GT.

MEKA -tuote

Tutustu MEKA-sarjaan