ELKO - Merkkilamppu ELKO Plus - YÖVALO 30mA/230V VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 75000 h
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Sisältää lampun - kyllä
Rungon väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7020160463500
Sähkönumero
2105035
Toimittajan tuotenumero
EKO04635
Tukkuerä
5
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
75000 h
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Sisältää lampun:
kyllä
Rungon väri:
valkoinen
Lampunpidin:
ei ole
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Pinta-asennus:
kyllä
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Suojuksen tyyppi:
muu
Suojuksen materiaali:
muu
Uppoasennus kojerasialla:
ei
Säädettävä:
ei
Jännitetyyppi:
AC/DC
Himmennys DALI:
ei
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Vaihdettava liitäntälaite:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys DSI:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Himmennys RF:
ei
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Painonappihimmennys:
ei
Valonjako:
muu
Uppoasennus:
kyllä
Nimellisvirta-alue:
20...20 mA
Suojausluokka:
ei ole
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
kyllä
Leveys:
86 mm
Korkeus/syvyys:
86 mm
Pituus:
32 mm
Upotuspituus:
18 mm
Bluetooth -ohjattava:
ei
Kaapelointitapa:
päättyvä
Napojen lukumäärä:
2
Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:
ei
Kytkentätapa:
ruuviliitos
Yhteensopivat LED-valaisimet ELKO Plus -sarjaan kuuluvat myös erilaiset LED-valaisimet. Upotettavia kattovaloja on sekä kuiviin että kosteisiin tiloihin (IP44) ja lisäksi mallistossa on yövalo, seinävalo sekä käänneltävä lukuvalo. · Värilämpötila 3000K · Himmennettäviä (Suositeltu säädin: 2610010) · Sopii myös Option-kehyksiin · Vaatii LED-ohjaimen · 3W LED + mini ohjain mahtuu tavalliseen kojerasiaan, muut yhdistelmät vaativat syvän kojerasianTutustu koko ELKO Plus -mallistoon osoitteessa www.schneider-electric.fi/elkoplus
ELKO -tuote
Tutustu ELKO-sarjaan