UTU - Ryhmäkeskus - basset3409 V 35A IP44 PS

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Ryhmien kokonaismäärä:

9
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot18
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot24
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot27

Pääkytkimen nimellisvirta:

40 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot80 A

Vikavirtasuojattujen ryhmien määrä:

6
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot12
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot18

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Suojaus - johdonsuoja / yhdistelmä maadoitus-/automaattijohdonsuoja

  • Ryhmien kokonaismäärä - 9

  • Pääkytkimen nimellisvirta - 40 A

  • Kotelointiluokka (IP) - IP44

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410034274058

Sähkönumero

3427405

Toimittajan tuotenumero

BASSET3409V

Tukkuerä

1

Asennustapa:

pinta-asennus

Suojaus:

johdonsuoja / yhdistelmä maadoitus-/automaattijohdonsuoja

Ryhmien kokonaismäärä:

9

Pääkytkimen nimellisvirta:

40 A

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Vikavirtajohdonsuojien määrä:

0

Korkeus:

427 mm

Leveys:

310 mm

Syvyys:

151 mm

Vaiheiden lukumäärä:

3

Valaistusryhmien määrä:

0

Vikavirtasuojattujen ryhmien määrä:

6

Liesiryhmä:

ei ole

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Suorien lähtöjen määrä:

3

Pääkytkimen napojen määrä:

3

Vikavirtasuojakytkinten 30 mA määrä:

1

Vikavirtasuojakytkinten 300 mA määrä:

0

Valokaarisuojalaitteiden AFDD lukumäärä:

0

Varatila moduulikojeille:

6

Ryhmäkeskus IP44. Pinta-asennukseen. ovella. Kotelo polystyreeniä.Nimellisvirta 35A. Johdonsuojakatkaisijoita 9 kpl. vikavirtasuojakytkin(4-nap. 30 mA 25A). HUOM! KESKUSTA EI SAA ASENTAA ULOS

Ryhmäkeskus IP44. Pinta-asennukseen, ovella. Kotelo polystyreeniä. Nimellisvirta 35A. Johdonsuojakatkaisijoita 9 kpl, vikavirtasuojakytkin (4-nap. 30 mA 25A). Keskuksessa on kalvotiivisteet, tuuletustulppa sekä läpivientiaihiot ylä- ja alapäädyssä. HUOMIO! Keskusta ei saa asentaa ulos. Kun keskus asennetaan kosteaan tilaan tai olosuhteisiin, joissa esiintyy suuria lämmönvaihteluja: 1. on käytettävä tuuletustulppaa (toimitetaan keskuksen mukana) 2. kaapelit on tuotava koteloon alakautta

UTU -tuote

Tutustu UTU-sarjaan